Motion
3MM9326WICRDUL

Timken (Fafnir)
3MM9326WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #02499532
No. Fabricante 3MM9326WICRDUL
Precio14,386.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
3MM9326WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #02499532
No. Fabricante 3MM9326WICRDUL
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
Precio14,386.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    48 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM9326WIDUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796343788
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796343788

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9326WIDUL
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 1.65 kg 3.63 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM9326WICRDUH 3MM9326WICRDUL 3MM9326WICRDUM 3MM9326WICRDUX 3MM9326WICRQNTA4206 3MM9326WICRQUH 3MM9326WICRQUL 3MM9326WICRQUM 3MM9326WICRQUX 3MM9326WICRSUH 3MM9326WICRSUL 3MM9326WICRSUM 3MM9326WICRSUX 3MM9326WICRTUH 3MM9326WICRTUL 3MM9326WICRTUM 3MM9326WICRTUX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle