Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro150 mm
- Exterior Diámetro210.00 mm
- En general Ancho56 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MM9330WIDUL
- Número de Upc del fabricante087796246447
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796246447
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 2.61 kg 5.75 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MM9330WICRDUH 3MM9330WICRDUL 3MM9330WICRDULFS934 3MM9330WICRDUM 3MM9330WICRDUX 3MM9330WICRQUH 3MM9330WICRQUL 3MM9330WICRQULA4516 3MM9330WICRQUM 3MM9330WICRQUX 3MM9330WICRSUH 3MM9330WICRSUL 3MM9330WICRSUM 3MM9330WICRSUX 3MM9330WICRTUH 3MM9330WICRTUL 3MM9330WICRTUL A4516 3MM9330WICRTUM 3MM9330WICRTUX