Motion
2MM9100WI
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 10 mm de diámetro interno, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #02499539
No. Fabricante 2MM9100WI
Price$473.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 10 mm de diámetro interno, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #02499539
No. Fabricante 2MM9100WI
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
Price$473.01/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    10 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Outside Diameter  
    26 mm
  • Overall Width  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)

Details

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM9100WISUL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796015807
  • RPM Máx.
    68500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    490 lbf
  • Serie
    2MM9100WI
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • UPC_NO
    087796015807

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9100WISUL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo