Motion
2MM9103WI
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 17 mm de diámetro interno, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #02499559
No. Fabricante 2MM9103WI
Precio498.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 17 mm de diámetro interno, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #02499559
No. Fabricante 2MM9103WI
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
Su precio$498.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM9103WISUL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796015906
  • RPM Máx.
    43100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1530 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    770 lbf
  • Serie
    2MM9100WI
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • UPC_NO
    087796015906

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9103WISUL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like