Motion
3MM200WI DUL

Timken (Fafnir)
3MM200WI DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 10 mm de diámetro interno, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #02499617
No. Fabricante 3MM200WI DUL
Precio929.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
3MM200WI DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 10 mm de diámetro interno, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #02499617
No. Fabricante 3MM200WI DUL
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
Precio929.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM200WIDUL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796264595
  • RPM Máx.
    56500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    640 lbf
  • Serie
    3MM200WI
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • UPC_NO
    087796264595

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM200WIDUL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle