Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete2 mm
- Ancho del anillo interior26 mm
- Exterior Diámetro140 mm
- En general Ancho26 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso2.47 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción216S-HYB#1 BOLA CERÁMICA HÍBRIDA BRG
- Material del elementoCerámica de nitruro de silicona
- Características y beneficios• Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio de 80 mm, un cierre abierto, un diámetro exterior de 140 mm y un ancho de 26 mm para usos radiales resistentes.
- Número de catálogo del fabricante216S-HYB#1
- RPM Máx.6600 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial16370 lbf
- Capacidad de carga estática radial12360 lbf
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie62
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741093101
Descripción general
- Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida