Motion
LBXD 12-2LS

EWELLIX USA LLC
LBXD 12-2LS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBXD, Diámetro de eje de 0,750 in, Diámetro exterior de 1.2500 in, Cerrado
Artículo MI #02500035
No. Fabricante LBXD 12-2LS
Precio211.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LBXD 12-2LS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBXD, Diámetro de eje de 0,750 in, Diámetro exterior de 1.2500 in, Cerrado
Artículo MI #02500035
No. Fabricante LBXD 12-2LS
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
Precio211.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    1.272 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.250 pulg.
  • Ancho general
    1.625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    0,750 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +68 a +176 °F
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    LBXD
  • UPC_NO
    7333314313386

Descripción general

Descripción del fabricante
LBXD 12-2LS BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle