Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior50.92 mm
- Ancho del anillo exterior66.675 mm
- Diámetro exterior50.80 mm
- Longitud total2.6250 pulg.
- Ancho general66.675 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro1.2500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga352 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+68 a +230 °F
- Tipo de selloSin sellos
- SerieLBXR
- UPC_NO7333314312785
Descripción general
- Los cojinetes de bolas lineales son casquillos con guías de bolas de recirculación que proporcionan un movimiento de baja fricción y la posibilidad de carrera ilimitada
- La ligereza y la estabilidad se encuentran entre las características que han dado a SKF la inspiración para crear cojinetes de bolas lineales ligeros capaces de acomodar cargas con la mayor eficiencia
- Cojinete cerrado con manguito de acero