Motion
LBXR 8G/AJ

EWELLIX USA LLC
LBXR 8G/AJ

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBXR, 0.5000 in de diámetro de eje, 0.8750 in de diámetro exterior
Artículo MI #02500055
No. Fabricante LBXR 8G/AJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LBXR 8G/AJ

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBXR, 0.5000 in de diámetro de eje, 0.8750 in de diámetro exterior
Artículo MI #02500055
No. Fabricante LBXR 8G/AJ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    24.46 mm
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +68 a +230 °F
  • Tipo de sello
    Sin sellos
  • Serie
    LBXR
  • UPC_NO
    7316578035034

Descripción general

Descripción del fabricante
LBXR 8G/AJ BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno