Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior61.26 mm
- Diámetro exterior2.3750 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro1.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento+68 a +230 °F
- Tipo de selloSin sellos
- SerieLBXR
- UPC_NO7333314313003