Motion
LBXT 12G/HV6

EWELLIX USA LLC
LBXT 12G/HV6

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie LBXT, 0.7500 in de diámetro de eje, 1.2500 in de diámetro exterior, abierto
Artículo MI #02500070
No. Fabricante LBXT 12G/HV6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LBXT 12G/HV6

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie LBXT, 0.7500 in de diámetro de eje, 1.2500 in de diámetro exterior, abierto
Artículo MI #02500070
No. Fabricante LBXT 12G/HV6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    29.61 mm
  • Ancho del anillo exterior
    41.275 mm
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +68 a +176 °F
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de sello
    Sin sellos
  • Serie
    LBXT
  • UPC_NO
    7333314313942

Descripción general

Descripción del fabricante
LBXT 12G/HV6 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno