Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior81.07 mm
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro2.0000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento+68 a +176 °F
- Tipo de selloSin sellos
- SerieLBXT
- UPC_NO7333314313171