Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior1.886 pulg.
- Diámetro exterior1.5630 pulg.
- Ancho general2.250 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro1.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+68 a +176 °F
- Tipo de selloSin sellos
- SerieLBXD
- UPC_NO7333314313300
Descripción general
- Los cojinetes de bolas lineales son casquillos con guías de bolas de recirculación que proporcionan un movimiento de baja fricción y la posibilidad de carrera ilimitada
- La ligereza y la estabilidad se encuentran entre las características que han dado a SKF la inspiración para crear cojinetes de bolas lineales ligeros capaces de acomodar cargas con la mayor eficiencia
- Esta serie es un rodamiento cerrado autoalineable con un retenedor de resina
- Permite 1° de desalineación del cojinete