Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central2.125 pulg.
- Ancho del anillo exterior5.000 pulg.
- Diámetro exterior6.000 pulg.
- Altura total4.063 pulg.
- Ancho general5.000 pulg.
- Diámetro del eje2.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de carcasaCerrado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieLUJO
Descripción general
- Cojinete estilo LBXD autoalineable montado en una carcasa de aluminio anodizado
- Viene de serie con orificio de engrase, sellos integrales y clips de retención para facilitar la sustitución de los cojinetes