Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central1.750 pulg.
- Ancho del anillo exterior4.000 pulg.
- Diámetro exterior4.750 pulg.
- Altura total3.250 pulg.
- Ancho general4.000 pulg.
- Diámetro del eje1.500 pulg.
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Capacidad de carga dinámica1480lb Dinámico
- Tipo de carcasaCerrado y ajustable
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+68 a +176°F
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieLUXD/AJ
- Capacidad de carga estática1850 lb