Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central0,687 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.500 pulg.
- Diámetro exterior2.000 pulg.
- Altura total1.100 pulg.
- Ancho general1.500 pulg.
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieLUJO
Descripción general
- Cojinete estilo LBXF autoalineable montado en una carcasa de aluminio
- Estándar con orificio de engrase y sellos integrales