Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central1.187 pulg.
- Ancho del anillo exterior2.625 pulg.
- Diámetro exterior3.250 pulg.
- Altura total1.975 pulg.
- Ancho general2.625 pulg.
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica850 lb
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieLUJO
- Capacidad de carga estática1060 lb
Descripción general
- Cojinete estilo LBXF autoalineable montado en una carcasa de aluminio
- Estándar con orificio de engrase y sellos integrales