Motion
LUXF 24-2LS

EWELLIX USA LLC
LUXF 24-2LS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 1.5000 pulg., Diámetro exterior: 4.750 pulg., Ancho total: 3.750 pulg.
Artículo MI #02500117
No. Fabricante LUXF 24-2LS
Precio1,531.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LUXF 24-2LS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 1.5000 pulg., Diámetro exterior: 4.750 pulg., Ancho total: 3.750 pulg.
Artículo MI #02500117
No. Fabricante LUXF 24-2LS
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
Precio1,531.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    1.750 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    3.750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.750 pulg.
  • Altura total
    2.910 pulg.
  • Ancho general
    3.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    1480 lb
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    LUJO
  • Capacidad de carga estática
    1850 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LUXF 24-2LS BRG
  • Cojinete estilo LBXF autoalineable montado en una carcasa de aluminio
  • Estándar con orificio de engrase y sellos integrales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno