Motion
LUXF 32-2LS

EWELLIX USA LLC
LUXF 32-2LS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 2.000 pulg., Diámetro exterior: 6.000 pulg., Ancho total: 4.750 pulg.
Artículo MI #02500118
No. Fabricante LUXF 32-2LS
Precio2,309.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LUXF 32-2LS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 2.000 pulg., Diámetro exterior: 6.000 pulg., Ancho total: 4.750 pulg.
Artículo MI #02500118
No. Fabricante LUXF 32-2LS
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
Precio2,309.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    2.125 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    4.750 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.000 pulg.
  • Altura total
    3.660 pulg.
  • Ancho general
    4.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    2430lb Dinámico
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +68 a +176 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    LUJO
  • Capacidad de carga estática
    3040 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LUXF 32-2LS BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno