Motion
LBXD 24
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBXD, 1.5000 in de diámetro de eje, 2.3750 in de diámetro exterior, cerrado
Artículo MI #02500125
No. Fabricante LBXD 24
Precio588.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBXD, 1.5000 in de diámetro de eje, 2.3750 in de diámetro exterior, cerrado
Artículo MI #02500125
No. Fabricante LBXD 24
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
Precio588.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    2.422 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Ancho general
    3.000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga
    1480 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +68 a +176 °F
  • Tipo de sello
    Sin sellos
  • Serie
    LBXD
  • UPC_NO
    7333314313324

Descripción general

Descripción del fabricante
LBXD 24 BRG
  • Los cojinetes de bolas lineales son casquillos con guías de bolas de recirculación que proporcionan un movimiento de baja fricción y la posibilidad de carrera ilimitada
  • La ligereza y la estabilidad se encuentran entre las características que han dado a SKF la inspiración para crear cojinetes de bolas lineales ligeros capaces de acomodar cargas con la mayor eficiencia
  • Esta serie es un rodamiento cerrado autoalineable con un retenedor de resina
  • Permite 1° de desalineación del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo