Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior3.206 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro2.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento+68 a +176 °F
- Tipo de selloSin sellos
- SerieLBXF
- UPC_NO7316578035577
Descripción general
- Los cojinetes de bolas lineales son casquillos con guías de bolas de recirculación que proporcionan un movimiento de baja fricción y la posibilidad de carrera ilimitada
- La ligereza y la estabilidad se encuentran entre las características que han dado a SKF la inspiración para crear cojinetes de bolas lineales ligeros capaces de acomodar cargas con la mayor eficiencia
- Cojinete abierto y autoalineable con un retenedor de resina
- Permite 1° de desalineación del cojinete