Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central1.500 pulg.
- Ancho del anillo exterior7.500 pulg.
- Diámetro exterior4.000 pulg.
- Altura total2.813 pulg.
- Ancho general7.500 pulg.
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de carcasaCerrado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
- SerieLTXD
Descripción general
- Dos rodamientos autoalineables estilo LBXD montados en una carcasa de aluminio anodizado
- Estándar con orificios de engrase, sellos integrales y clips de retención para facilitar la sustitución de los cojinetes