Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central0,687 pulg.
- Ancho del anillo exterior3.500 pulg.
- Diámetro exterior2.000 pulg.
- Altura total1.250 pulg.
- Ancho general3.500 pulg.
- Diámetro del eje0,500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Capacidad de carga dinámica370lb Dinámico
- Tipo de carcasaCerrado y ajustable
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+68 a +176 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
- SerieLTXD
- Capacidad de carga estática580 lb