Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central1.187 pulg.
- Ancho del anillo exterior6.000 pulg.
- Diámetro exterior3.250 pulg.
- Altura total2.188 pulg.
- Ancho general6.000 pulg.
- Diámetro del eje1.000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Capacidad de carga dinámica1360lb Dinámico
- Tipo de carcasaCerrado y ajustable
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+68 a +176°F
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
- SerieLTXD
- Capacidad de carga estática2120 lb