Motion
LTXD 24-2LS/AJ

EWELLIX USA LLC
LTXD 24-2LS/AJ

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado y ajustable, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 1.500 pulg., Diámetro exterior: 4.750 pulg., Ancho total: 9.000 pulg.
Artículo MI #02500141
No. Fabricante LTXD 24-2LS/AJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LTXD 24-2LS/AJ

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado y ajustable, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 1.500 pulg., Diámetro exterior: 4.750 pulg., Ancho total: 9.000 pulg.
Artículo MI #02500141
No. Fabricante LTXD 24-2LS/AJ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    1.750 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    9.000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.750 pulg.
  • Altura total
    3.250 pulg.
  • Ancho general
    9.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    2370lb Dinámico
  • Tipo de carcasa
    Cerrado y ajustable
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +68 a +176°F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Serie
    LTXD
  • Capacidad de carga estática
    3700 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LTXD 24-2LS/AJ BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle