Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central0,937 pulg.
- Ancho del anillo exterior4.500 pulg.
- Diámetro exterior2.750 pulg.
- Altura total1.535 pulg.
- Ancho general4.500 pulg.
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
- SerieLTXF
Descripción general
- Cojinetes autoalineables estilo LBXF montados en una carcasa de aluminio
- Viene de serie con orificio de engrase y sellos integrales