Motion
LTXF 24-2LS

EWELLIX USA LLC
LTXF 24-2LS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 1.500 pulg., Diámetro exterior: 4.750 pulg., Ancho total: 9.000 pulg.
Artículo MI #02500147
No. Fabricante LTXF 24-2LS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LTXF 24-2LS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 1.500 pulg., Diámetro exterior: 4.750 pulg., Ancho total: 9.000 pulg.
Artículo MI #02500147
No. Fabricante LTXF 24-2LS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    1.750 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    9.000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.750 pulg.
  • Altura total
    2.910 pulg.
  • Ancho general
    9.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Serie
    LTXF

Descripción general

Descripción del fabricante
LTXF 24-2LS BRG
  • Cojinetes autoalineables estilo LBXF montados en una carcasa de aluminio
  • Viene de serie con orificio de engrase y sellos integrales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle