Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base1-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.6875 a 5.2500 pulg.
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Altura total6.1250 pulg.
- Longitud total6.3125 pulg.
- Peso3.37 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4850 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- SerieMaratón®
- UPC_NO097741094122