Motion
ZF92034078 2 3/16 FLG BLK RODILLO BRG

REXNORD INC
ZF92034078 2 3/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. Bore , Montaje de brida 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02500346
No. Fabricante ZF92034078 2 3/16 FLG BLK ROLLER BRG
Precio1,721.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZF92034078 2 3/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. Bore , Montaje de brida 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02500346
No. Fabricante ZF92034078 2 3/16 FLG BLK ROLLER BRG
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
Precio1,721.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Peso
    16.4 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    793699331653
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699331653

Descripción general

Descripción del fabricante
ZF92034078 FLANGE BLOCK W/ADP BRG