Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa20 mm
- Agujero Diámetro1/2 pulg. a 1-1/8 pulg.
- Ancho de la cara1.13 pulg.
- Brida exterior Diámetro2.15 pulg.
- Para ancho de banda20 mm
- Diámetro exterior2.1500 pulg.
- Paso8 mm
- Diámetro de paso2.206 pulg.
- Peso0.40 lb
Detalles
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos1108
- Número de Upc del fabricante698672127059
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes22
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672127059