Motion
HDL
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 8.750 pulg. de diámetro del eje, 10.250 pulg. de diámetro exterior, 0.688 pulg. de ancho general, diseño HDL, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02500970
No. Fabricante HDL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 8.750 pulg. de diámetro del eje, 10.250 pulg. de diámetro exterior, 0.688 pulg. de ancho general, diseño HDL, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02500970
No. Fabricante HDL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    10.250 pulg.
  • Ancho general
    0.688 pulg.
  • Diámetro del eje
    8.750 pulg.
  • Peso
    2.79 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello con resorte de una sola boquilla recubierto de metal
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HDL
  • Tipo de diseño
    HDL
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    7316577338884
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10-15 psi
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Fresas de papel y acero, trituradoras y trituradoras.

Descripción general

Descripción del fabricante
HDL-3946-R SELLO
  • Cargado por resorte
  • Cuenta con una combinación segura de voladizo y resorte de garter.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo