Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior11.500 pulg.
- Ancho general0.688 pulg.
- Diámetro del eje10.000 pulg.
- Peso1.99 lb
Detalles
- Descripción Palabra claveDiseño HDL
- Tipo de diseñoHDL
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado con resorte
- Número de Upc del fabricante7316577339430
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaFresas de papel y acero, trituradoras y trituradoras.