Motion
HDL-4199-R

CR Seals (SKF)
HDL-4199-R

Sello de aceite de labio único - Sólido, 17.625 pulg. de diámetro del eje, 19.250 pulg. de diámetro exterior, 0.687 pulg. de ancho general, diseño HDL, material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02501079
No. Fabricante HDL-4199-R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
HDL-4199-R

Sello de aceite de labio único - Sólido, 17.625 pulg. de diámetro del eje, 19.250 pulg. de diámetro exterior, 0.687 pulg. de ancho general, diseño HDL, material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02501079
No. Fabricante HDL-4199-R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    19.250 pulg.
  • Ancho general
    0.687 pulg.
  • Diámetro del eje
    17.625 pulg.
  • Peso
    6.83 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    404500;404502;404504;404506
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado
  • Tipo de diseño
    HDL
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311352093
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    10-15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte para dedos y guarnición
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
HDL-4199-R SELLO
  • Los sellos HDL son sellos de eje radiales con carcasa de metal premium para aplicaciones lubricadas con aceite
  • Especialmente diseñado para condiciones de funcionamiento difíciles, temperaturas, descentrado considerable y/o desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo