Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior23.000 pulg.
- Ancho general0.875 pulg.
- Diámetro del eje21.000 pulg.
- Peso8.20 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello con resorte de una sola boquilla recubierto de metal
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HDL
- Tipo de diseñoHDL
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante7316577339584
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia a la presión10-15 psi
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaFresas de papel y acero, trituradoras y trituradoras.
Descripción general
- Cargado por resorte
- Cuenta con una combinación segura de voladizo y resorte de garter.