Motion
HDL-4448-R

CR Seals (SKF)
HDL-4448-R

Sello de aceite de nitrilo: sólido, 38.000 pulg. de diámetro del eje, 40.000 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general, diseño HDL, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02501225
No. Fabricante HDL-4448-R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
HDL-4448-R

Sello de aceite de nitrilo: sólido, 38.000 pulg. de diámetro del eje, 40.000 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general, diseño HDL, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02501225
No. Fabricante HDL-4448-R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    40.000 pulg.
  • Ancho general
    0.875 pulg.
  • Diámetro del eje
    38.000 pulg.
  • Peso
    16.15 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello con resorte de una sola boquilla recubierto de metal
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HDL
  • Tipo de diseño
    HDL
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    085311350952
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10-15 psi
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Fresas de papel y acero, trituradoras y trituradoras.

Descripción general

Descripción del fabricante
HDL-4448-R SELLO
  • Cargado por resorte
  • Cuenta con una combinación segura de voladizo y resorte de garter.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo