Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior640 mm
- Ancho general20 mm
- Diámetro del eje600 mm
- Peso8.97 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles406000;4060022;406003;4060044;4060088;406009
- Mangas de desgaste compatibles87777;87861;89997
- Descripción de construcciónSello de aceite, industrial pesado
- Tipo de diseñoHDL
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311352918
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión10-15 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte para dedos y guarnición
- Aplicación típicaMaquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel
Descripción general
- Los sellos HDL son sellos de eje radiales con carcasa de metal premium para aplicaciones lubricadas con aceite
- Especialmente diseñado para condiciones de funcionamiento difíciles, temperaturas, descentrado considerable y/o desalineación