Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central DiámetroRECTO
- Peso0.2 lb
- Rueda Diámetro7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónMezcla
- Tipo de ejeAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveIdeal para superficies irregulares
- Para usar conAmoladora angular
- Tipo de formularioDisco
- GradoExtra grueso
- Número de grano36
- Número de stock del fabricante15L703
- Número de Upc del fabricante662980212127
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.8600 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Posición29
- UPC_NO662980212127
- Tipo de rueda29
Descripción general
- Patrón de corte de diamante: alta eliminación, rectificado en frío; solución de acabado en un solo paso para reducir el coste; rectificado de varios metales sin necesidad de fresado; eliminación de soldaduras y acabado suave; trabajo en superficies curvas; para uso en: aluminio, acero inoxidable, acero; metales no ferrosos; FLEXCUT℮, la rueda de rectificado flexible líder durante más de 25 años, está especialmente formulada para ofrecer una eliminación superior en todos los metales ferrosos y no ferrosos sin obstrucciones ni cargas.