Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Longitud exterior nominal48 pulg.
- Longitud del paso46.8000 pulg.
- Grosor0.4375 pulg.
- Ancho superior21/32 pulg.
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Peso0.96 lb
Detalles
- Tipo de bandaCinturón con extremos unidos
- Categoría de correaCorrea de agarre
- Estilo cinturónGripbelt®
- Tipo de correaCorreas trapezoidales Super Gripbelt
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónClásico
- Material del cableFibra sintética
- Número de catálogo del fabricanteB45
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289228942
- MaterialGoma sintética - Envuelta en neopreno
- Número de hebras1
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoFibra sintética
- SecciónB
- Estándares cumplidosMPTA IP-20, RMA
- UPC_NO662289228942
Descripción general
- Construcción envuelta: proporciona un funcionamiento silencioso y suave. El diseño de tejido único permite una mayor flexibilidad. Las correas envueltas son más tolerantes a los resbalones y a la desalineación que las correas de borde sin tratar. Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correa "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa. Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa.