Especificaciones
Dimensiones
- Longitud21 pulg.
- Ancho6-1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesPeso normal
- Nivel de resistencia al corte Ansi Isea5
- Normativas de listado de aprobaciónEN 388, FDA
- Tipo de prendaResistente a los cortes
- Incluye orificio para pulgarNo tiene orificio para el pulgar
- MaterialPoliéster/Acero inoxidable
- Línea de productosNúcleo de acero II
- Tipo de productoManguitos protectores
- UPC_NO45143093212
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación