Motion
9381SRH

MCR SAFETY
9381SRH

Guantes resistentes a los cortes Steelcore® II - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A5, Revestimiento de poliéster/acero inoxidable
Artículo MI #02502670
No. Fabricante 9381SRH
Price$27.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
9381SRH

Guantes resistentes a los cortes Steelcore® II - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A5, Revestimiento de poliéster/acero inoxidable
Artículo MI #02502670
No. Fabricante 9381SRH
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
Price$27.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud
    10.60 pulg.

Details

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos de puntos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    PVC
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos con puntos de PVC
  • Tipo de mano
    Mano derecha
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Poliéster/Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    45143938919

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUES DE PVC CON NÚCLEO DE ACERO CALIBRE 9381SRH Y 7
  • Doble hebra de acero inoxidable, envuelta con hilo de poliéster más suave para mayor resistencia y un ajuste cómodo
  • Bloques de PVC en un lado
  • Reversible
  • Fabricado con materiales aceptados por la FDA para su uso en aplicaciones de procesamiento de alimentos
  • Se puede lavar sin encoger
  • Dobladillo con código de color para identificar tallas
  • Especificar mano derecha o izquierda

Los clientes también compraron