Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la caja10.75
- Longitud de la caja15.125
- Peso de la caja33.47
- Anchura de la caja10.25
- Tamaño del paquete64 oz.
Detalles
- Marca64
- CALORIAS60
- Carbohidratos17 g
- Descripción de la categoríaConcentrado líquido
- País de origenEE. UU.
- DescripciónRendimiento de 5 galones, botella de 64 oz de mezcla de concentrado líquido de lima y limón
- SaborLIMÓN
- FormularioConcentrado
- Vida18 MESES
- Cantidad del paquete6 por caja
- Cantidad del paquete por caja6
- POTASIO45
- Declaración de la Propuesta 65
- SODIO55
- AZÚCAR17 g
- UPC_NO075880000501
- Rendimiento5 galones (EE. UU.)
Descripción general
- Bajo contenido de sodio
- Potasio
- Sin gluten
- No se requiere agitación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Productos de hidratación SqwincherLa marca Sqwincher proporciona una línea completa de formulaciones de electrolitos con opciones de envasado y dispensación diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de nuestros consumidores. Proporcionar productos de hidratación esenciales para proteger al trabajador industrial es lo que mejor hacemos... durante más de 50 años y seguir siendo fuertes. No importa la tarea, nuestras fórmulas superiores bajas en sodio ofrecen una hidratación de excelente sabor en las condiciones de trabajo más duras
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación