Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la caja7
- Longitud de la caja18.25
- Peso de la caja14
- Anchura de la caja9.75
- Tamaño del paquete0,6 oz.
- Tamaño de la porción6 oz.
Detalles
- MarcaPaquete rápido
- CALORIAS50
- Carbohidratos13 g
- Descripción de la categoríaServicio único
- País de origenEE. UU.
- DescripciónPaquete rápido de concentrado líquido naranja Yield SQWINCHER® de 6 oz
- SaborNARANJA
- FormularioConcentrado líquido
- Vida18 MESES
- Cantidad del paquete50
- Cantidad del paquete por caja200
- POTASIO35
- Declaración de la Propuesta 65
- SODIO40
- AZÚCAR13 g
- UPC_NO075880000648
- Rendimiento6 oz
Descripción general
- Bajo contenido de sodio
- Potasio
- Sin gluten
- El pack es tu copa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Productos de hidratación SqwincherLa marca Sqwincher proporciona una línea completa de formulaciones de electrolitos con opciones de envasado y dispensación diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de nuestros consumidores. Proporcionar productos de hidratación esenciales para proteger al trabajador industrial es lo que mejor hacemos... durante más de 50 años y seguir siendo fuertes. No importa la tarea, nuestras fórmulas superiores bajas en sodio ofrecen una hidratación de excelente sabor en las condiciones de trabajo más duras
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación