Motion
159015308

Sqwincher
159015308

Una porción - Sabor LEMÓN-LIME, 0.6 oz. Tamaño del paquete, 6 oz, 13 g de azúcar, 40 de sodio, 35 de potasio, 6 oz Tamaño de la porción
Artículo MI #02502811
No. Fabricante 159015308
Precio0.86 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sqwincher
159015308

Una porción - Sabor LEMÓN-LIME, 0.6 oz. Tamaño del paquete, 6 oz, 13 g de azúcar, 40 de sodio, 35 de potasio, 6 oz Tamaño de la porción
Artículo MI #02502811
No. Fabricante 159015308

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.86 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la caja
    7
  • Longitud de la caja
    18.25
  • Peso de la caja
    14
  • Anchura de la caja
    9.75
  • Tamaño del paquete
    0,6 oz.
  • Tamaño de la porción
    6 oz.

Detalles

  • Marca
    Paquete rápido
  • CALORIAS
    50
  • Carbohidratos
    13 g
  • Descripción de la categoría
    Servicio único
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Paquete rápido de concentrado líquido de 6 oz Yield SQWINCHER® Lemon-Lime
  • Sabor
    LIMÓN
  • Formulario
    Polvo
  • Vida
    18 MESES
  • Cantidad del paquete
    200 por caja
  • Cantidad del paquete por caja
    200
  • POTASIO
    35
  • Declaración de la Propuesta 65
  • SODIO
    40
  • AZÚCAR
    13 g
  • UPC_NO
    075880000624
  • Rendimiento
    6 oz

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE RÁPIDO DE 159015308 LIMA-LIMÓN LÍQUIDA
  • Bajo contenido de sodio
  • Potasio
  • Sin gluten
  • El pack es tu copa

También puede gustarle