Motion
159016040

Sqwincher
159016040

Mezcla en polvo - Sabor LEMONADE, 23.83 oz. Tamaño del paquete, 2.5 galones (EE. UU.), 22 g de azúcar, 65 mg de sodio, 50 mg de potasio, 12 oz Tamaño de la porción
Artículo MI #02502815
No. Fabricante 159016040
Precio8.80 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sqwincher
159016040

Mezcla en polvo - Sabor LEMONADE, 23.83 oz. Tamaño del paquete, 2.5 galones (EE. UU.), 22 g de azúcar, 65 mg de sodio, 50 mg de potasio, 12 oz Tamaño de la porción
Artículo MI #02502815
No. Fabricante 159016040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.80 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la caja
    11.125
  • Longitud de la caja
    14.375
  • Peso de la caja
    50
  • Anchura de la caja
    12.5
  • Tamaño del paquete
    23.83 oz.
  • Tamaño de la porción
    12 oz

Detalles

  • Marca
    Paquete de polvo
  • CALORIAS
    90
  • Carbohidratos
    22 g
  • Descripción de la categoría
    Mezcla en polvo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Mezcla para bebida de electrolitos del paquete de polvo de limonada SQWINCHER® con rendimiento de 2.5 galones
  • Sabor
    LEMONADA
  • Formulario
    Polvo
  • Vida
    24 MESES
  • Página de producto del fabricante
  • Cantidad del paquete
    32 por caja
  • Cantidad del paquete por caja
    32
  • POTASIO
    50 mg
  • Declaración de la Propuesta 65
  • SODIO
    65 mg
  • AZÚCAR
    22 g
  • UPC_NO
    075880250036
  • Rendimiento
    2.5 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
159016040 EN POLVO, PAQUETE DE 2.5GAL LIMONADAS
  • Este artículo no está a la venta en Canadá. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Bajo contenido de sodio
  • Potasio
  • Sin gluten

You May Also Like