Motion
159016408

Sqwincher
159016408

Mezcla en polvo - Sabor LEMÓN-LIME, 47.66 oz. Tamaño del paquete, 5 galones (EE. UU.), 22 g de azúcar, 65 mg de sodio, 50 mg de potasio, 12 oz Tamaño de la porción
Artículo MI #02502821
No. Fabricante 159016408
Precio15.15 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sqwincher
159016408

Mezcla en polvo - Sabor LEMÓN-LIME, 47.66 oz. Tamaño del paquete, 5 galones (EE. UU.), 22 g de azúcar, 65 mg de sodio, 50 mg de potasio, 12 oz Tamaño de la porción
Artículo MI #02502821
No. Fabricante 159016408

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.15 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la caja
    13.875
  • Longitud de la caja
    14.75
  • Peso de la caja
    50
  • Anchura de la caja
    10.25
  • Tamaño del paquete
    47.66 oz.
  • Tamaño de la porción
    12 oz

Detalles

  • Marca
    Paquete de polvo
  • CALORIAS
    90
  • Carbohidratos
    22 g
  • Descripción de la categoría
    Mezcla en polvo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Paquete de polvo de lima y limón SQWINCHER® con rendimiento de 5 galones Mezcla para beber electrolitos
  • Sabor
    LIMÓN
  • Formulario
    Polvo
  • Vida
    24 MESES
  • Cantidad del paquete
    16 por caja
  • Cantidad del paquete por caja
    16
  • POTASIO
    50 mg
  • Declaración de la Propuesta 65
  • SODIO
    65 mg
  • AZÚCAR
    22 g
  • UPC_NO
    075880088325
  • Rendimiento
    5 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
159016408 POLVOS, PAQUETE DE 5GAL LIMA-LIMÓN
  • Este artículo no está a la venta en Canadá. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Bajo contenido de sodio
  • Potasio
  • Sin gluten