Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.375 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.200 pulg.
- Altura de la placa0.594 pulg.
- Grosor de la placa0.080 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Ancho del rodillo0.375 pulg.
- Resistencia a la tensión6834 pies-libras
- Peso0.73 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenChina
- Número de stock del fabricante5737
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaNo resistente a la corrosión
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Todas las cadenas de rodillos PEER incorporan rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente del piñón durante el funcionamiento.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
- Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
- La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
- La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.
- La cadena opcional de la serie Heavy incorpora placas más gruesas para mayor resistencia y durabilidad.
- El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.