Motion
1134
Pistola de grasa de pistola - Presión máxima de funcionamiento de 7500 psi, capacidad de 14-1/2 oz, 18 pulg. (Flexible), 6 pulg. (Rígida) Longitud de manguera
Artículo MI #02503493
No. Fabricante 1134
Precio93.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de grasa de pistola - Presión máxima de funcionamiento de 7500 psi, capacidad de 14-1/2 oz, 18 pulg. (Flexible), 6 pulg. (Rígida) Longitud de manguera
Artículo MI #02503493
No. Fabricante 1134

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    18 pulg. (Flexible), 6 pulg. (Rígido)
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La capacidad del cartucho es de 14.5 oz, la capacidad a granel es de 16 oz
  • Capacidad
    14-1/2 oz
  • Características y beneficios
    • Pistola de grasa con empuñadura de pistola de alta resistencia • Diseño de cabezal fundido • Mecanismo de retorno de mango a prueba de atascos • Desarrolla hasta 7,500 psi • Incluye manguera flexible de 18" con acoplador y tubo rígido de 6" • Diseño de carrera/presión variable
  • Tipo de llenado
    Cartucho
  • Caudal
    33 oz/carrera
  • Tipo de manguera
    Flexible y rígido
  • Incluye
    Acoplador de grasa
  • Presión máxima de funcionamiento
    7500 psi
  • Tipo de producto
    Pistolas de grasa
  • UPC_NO
    095992096032

Descripción general

Descripción del fabricante
PISTOLA DE GRASA CON EMPUÑADURA DE PISTOLA 1134 ,HD
  • Pistola de grasa con empuñadura de pistola extraalta
  • Diseño de cabezal fundido
  • Mecanismo de retorno del mango a prueba de atascos
  • Desarrolla hasta 7,500 psi
  • Incluye manguera flexible de 18" con acoplador y tubo rígido de 6"
  • Diseño de carrera/presión variable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo