Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Fuerza de conexión13.7 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido15950 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
- Caudal5.81 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas, marina
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.06760 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarEE. UU.
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo3916 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi