Motion
TNL 04 NPT M

Faster
TNL 04 NPT M

Tapón hidráulico de flujo libre serie TNL - Material de cuerpo de acero, sin válvula, NPTF de 1/4 pulg., rosca hembra de 1/4 – 18 , 3916 psi, tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02503600
No. Fabricante TNL 04 NPT M
Precio7.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
TNL 04 NPT M

Tapón hidráulico de flujo libre serie TNL - Material de cuerpo de acero, sin válvula, NPTF de 1/4 pulg., rosca hembra de 1/4 – 18 , 3916 psi, tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02503600
No. Fabricante TNL 04 NPT M
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
Precio7.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Fuerza de conexión
    13.7 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    15950 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
  • Caudal
    5.81 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, marina
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.00000 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    EE. UU.
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    3916 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TNL-04-NPT-M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle