Motion
FD42-1002-04-04
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, 1/4 – 19 BSPP, 3000 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02503607
No. Fabricante FD42-1002-04-04
Precio68.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, 1/4 – 19 BSPP, 3000 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02503607
No. Fabricante FD42-1002-04-04
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
Precio68.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 19 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    40000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/4 – 19 BSPP
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FD42-1002-04-04 ACCESORIO DE CONEXIÓN